SHARPE VENTILER SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål flenset 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6

SHARPE VALVES SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1-1 / 2 in

På lager
Vare: AB2XZG Modell: SV50116M014Kryssreferanse: 1PPT6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press275 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 inn | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rustfritt stål med vinylgrep1"RTFE3 660 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M020 Kuleventil i rustfritt stål med flens 2 inn | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 rustfritt stål2"PTFE9 994 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3-in | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 rustfritt stål3"TFE15 575 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4-tommers | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 rustfritt stål4"TF28 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1-1 / 2 in
6 148 NOK / enhet