SPEEDAIRE 4GNL9 Kondensatseparator 3 tommer Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 kondensatskiller 3 tommer Npt 1950 Cfm

På lager
Vare: AD7VBW Modell: 4GNL9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kondensatskiller
Diameter10
Differensialtrykk0.72 PSI
Høyde28.8 "
boligAluminum
Maks. StrømmeCFM 1950
Maks. Flow CFM @ 100 PSI1300
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176
NPT-størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4445
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8481905000
OpprinnelseslandTR

Produktdetaljer:

    • Lagernummer for automatisk avløp (inkludert)
    • Flytetype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris
SPEEDAIRE 4GNL3 Kondensatseparator 1/4 tommer Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.51 893 NOK
SPEEDAIRE 4GNL4 Kondensatseparator 1/2 tommers Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm2 569 NOK
SPEEDAIRE 4GNL5 Kondensatseparator 3/4 tommer Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm3 572 NOK
SPEEDAIRE 4GNL6 Kondensatseparator 1 tommer Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.53 361 NOK
SPEEDAIRE 4GNL7 Kondensatseparator 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 5254 394 NOK
SPEEDAIRE 4GNL8 Kondensatseparator 2 tommer Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm7 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL9 kondensatskiller 3 tommer Npt 1950 Cfm
14 108 NOK / enhet