Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-46.16AVSE Isolert skruenøkkel 16mm x 6-11 / 16 In | AC4ZWF 32H652

FACOM FM-46.16AVSE isolert åpen skiftenøkkel 16 mm x 6-11/16 tommer

På lager
Vare: AC4ZWF Modell: FM-46.16AVSEKryssreferanse: 32H652

Få tak i det April 26, Fredag
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skiftenøkkel
FinishIsolert
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse16mm
MaterialeStål
Total lengde6 11 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110030
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-46.10AVSE Isolert skiftenøkkel 10mm x 5-1 / 8 In | AC4ZWA 32H646 FM-46.10AVSE5.125 "10410NOK
FACOM FM-46.11AVSE Isolert skiftenøkkel 11mm x 5-5 / 16 In | AC4ZWB 32H647 FM-46.11AVSE5 5 / 16 "11409NOK
FACOM FM-46.18AVSE Isolert skiftenøkkel 18mm x 7-3 / 32 In | AC4ZWH 32H654 FM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm709NOK
FACOM FM-46.19AVSE Isolert skiftenøkkel 19mm x 7-11 / 16 In | AC4ZWJ 32H655 FM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-46.16AVSE isolert åpen skiftenøkkel 16 mm x 6-11/16 tommer
623NOK / enhet