GODKJENT LEVERANDØR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDK

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe

På lager
Vare: AD8BDK Modell: 4HRP8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn8 "til 16-1 / 2"
Kapasitet per hylle68 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom midtre og nederste hylle16.5 "
Avstand mellom hyllerTopp til midten 8, mellom til nederste 16 1/20 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle9.5 "
Håndtak inkludertJa
Benfargeputty
BenmaterialePE med høy tetthet
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet200 lb.
Antall hyller3
Total høyde34 "
Total lengde18 "
Samlet bredde24 "
HyllefargeGrå
Hyllelengde18 "
HyllematerialePE med høy tetthet
HyllestilLippet
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode9403704020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom topp- og mellomhylleJusterbare trinnKapasitet per hylleBenfargeBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerPris
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.22 003 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 644 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.32 106 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.33 025 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.31 861 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasitet Resin 3 hyller | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5UTH8 Utility Cart 500 Lb. Lastekapasitet | AE6RGT 5UTH8--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe
3 105 NOK / enhet