ASCO VALVES Messing høyvakuum magnetventil


filtre
Body Material: Messing , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 66 , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Total bredde: 2 5 / 16 " , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 110 / 120 VAC , Watt: 10.1
StilModellForsegl materialeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientVentilkonfigurasjonMediaÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
8210G095VH
FKM3.437 "5.00Normalt stengtLuft / inert gass og vann3 / 4 "4.125 "3"5 008 NOK
A
8210G033VH
NBR3-13 / 16 "4.60Normalt åpenLuft / inert gass5 / 8 "4.375 "3.5 "5 993 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?