Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8210G095VH Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2

ASCO VALVES 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc 120/110v

På lager
Vare: AD7HJG Modell: 8210G095VHKryssref: 4EKV2
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
5 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyvakuum magnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.437 "
Volumkoeffisient5.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4.125 "
Total lengde3"
Samlet bredde2 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientVentilkonfigurasjonMediaÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
ASCO VENTILER 8210G033VH Magnetventil 2/2 3/8 Tommer No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7 8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normalt åpenLuft / inert gass5 / 8 "4.375 "3.5 "5 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8210G095VH magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc 120/110v
5 008 NOK / enhet