Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8210G033VH Magnetventil 2/2 3/8 Tommer No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH magnetventil 2/2 3/8 tommer nr 120/110v

På lager
Vare: AD7HJZ Modell: 8210G033VHKryssref: 4EKZ7
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
6 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyvakuum magnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3-13 / 16 "
Volumkoeffisient4.60
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde4.375 "
Total lengde3.5 "
Samlet bredde2 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientVentilkonfigurasjonMediaÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
ASCO VENTILER 8210G095VH Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHFKM3.437 "5.00Normalt stengtLuft / inert gass og vann3 / 4 "4.125 "3"5 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH magnetventil 2/2 3/8 tommer nr 120/110v
6 056 NOK / enhet