GODKJENT LEVERANDØR 5UTJ6 Utility Cart 500 Lb. Lastekapasitet | AE6RHB

APPROVED VENDOR 5UTJ6 Utility Cart 500 Lb. Vektgrense

På lager
Vare: AE6RHB Modell: 5UTJ6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle250 lb.
Caster materialeIkke-merkende gummi
Hjulstørrelse5"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Avstand mellom hyller19 "
Handleergonomisk
Leppehøyde2.75 "
Lastekapasitet500 lb.
Antall hyller2
Total høyde32.75 "
Total lengde40.625 "
Samlet bredde25.625 "
HyllefargeBeige
Hyllelengde37 "
Hyllebredde25.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.1975
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode9403704031
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom topp- og mellomhylleJusterbare trinnKapasitet per hylleBenfargeBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerPris
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.22 003 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 644 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.32 106 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.puttyPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.33 105 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.33 025 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.31 861 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasitet Resin 3 hyller | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTJ6 Utility Cart 500 Lb. Vektgrense
2 605 NOK / enhet