Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Ratcheting Crimper 22-18 Awg 8-3/4 tommers lengde | AD8GPV 4KEC5

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Ratcheting Crimper 22-18 Awg 8-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD8GPV Modell: DC-3803Kryssreferanse: 4KEC5
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting Crimper
Kapasitet22 til 18 AWG
cutsNei
Maks. Krympekraft10 lb.
Total lengde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal lengdePris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4141 Ratcheting Crimper 22-10 Awg 8-1 / 2 inch Length | AD8GPT 4KEC3 DC-414122 til 10 AWG8.5 "1 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Ratcheting Crimper 22-18 Awg 8-3/4 tommers lengde
759NOK / enhet