Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT CT-1123 Krympeverktøy 26 til 8 AWG 7-21 / 32 tommer | AH8TBK 38YU67

PANDUIT CT-1123 krympeverktøy 26 til 8 AWG 7-21/32 tommer

På lager
Vare: AH8TBK Modell: CT-1123Kryssreferanse: 38YU67

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcrimper
JusterbarAutomatisk
Kapasitet26 til 8 AWG
cutsNei
HåndtakstypePutehåndtak
Maks. KrympekraftIkke rangert
Total lengde7.625 "
Primær applikasjonElektrisk ledning og kabel
Erstatningskodenone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert: uisolert
    • Strips: Nei

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris
PANDUIT CT-1550 pressverktøy 22 til 10 AWG automatisk | AH8TBD 38YU61 CT-1550Automatisk22 til 10 AWGPutehåndtak10.75 "5 510 NOK
PANDUIT CT-1525 Krympeverktøy 22 til 14 AWG 10-51 / 64 tommer | AH8TBE 38YU62 CT-1525Automatisk22 til 14 AWGPutehåndtak10.75 "5 470 NOK
PANDUIT CT-1570 Krympeverktøy 22 til 10 AWG 10-51 / 64 tommer | AH8TBF 38YU63 CT-1570Automatisk22 til 10 AWGPutehåndtak10.75 "5 414 NOK
PANDUIT CT-1700 Krympeverktøy 8 til 1 AWG 10-53 / 64 tommer | AH8TBG 38YU64 CT-1700Automatisk8 til 1 AWGPutehåndtak10.875 "5 300 NOK
PANDUIT CT-1002 pressverktøy 26 til 10 AWG 8-17/64 tommer | AH8TBH 38YU65 CT-1002Automatisk26 til 10 AWGergonomisk8.25 "6 487 NOK
PANDUIT CT-1003 Krympeverktøy 22 til 8 AWG 8-17 / 64 tommer | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Automatisk22 til 8 AWGPutehåndtak8.25 "6 722 NOK
PANDUIT CT-1000 Semiauto krympeverktøy 20 til 14 AWG 8-1/4 tommer | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semi-Automatic20 til 14 AWGbuet8.25 "6 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT CT-1123 krympeverktøy 26 til 8 AWG 7-21/32 tommer
6 633 NOK / enhet