Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 300-018 Crimper With Die Rj11 And Rj14 8 inch Length | AB6RTG 22C698

ECLIPSE 300-018 crimper med die Rj11 og Rj14 8 tommers lengde

På lager
Vare: AB6RTG Modell: 300-018Kryssreferanse: 22C698

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-ratcheting Crimper
JusterbarHåndbok
KapasitetRJ11 og RJ14
cutsJa
Håndtakstypestøpt
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strips (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
ECLIPSE 300-107 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 22-1 / 2 inch Length | AB6RTL 22C703 300-1078 til 4/0 AWG, 250 MCMStøpt stålCrimper - innrykkstil22.5 "2 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 300-018 crimper med die Rj11 og Rj14 8 tommers lengde
512NOK / enhet