Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 300-107 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 22-1 / 2 inch Length | AB6RTL 22C703

ECLIPSE 300-107 crimper med dyse 8-4/0 Awg 22-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB6RTL Modell: 300-107Kryssreferanse: 22C703
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
2 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimper - innrykkstil
JusterbarHåndbok
Kapasitet8 til 4/0 AWG, 250 MCM
cutsNei
HåndtakstypeStøpt stål
Total lengde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)58.17
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
ECLIPSE 300-018 Crimper With Die Rj11 And Rj14 8 inch Length | AB6RTG 22C698 300-018RJ11 og RJ14støptIkke-ratcheting Crimper8"425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 300-107 crimper med dyse 8-4/0 Awg 22-1/2 tommers lengde
2 769 NOK / enhet