Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J250G 9 tommers låsering hesteskoskivetang, med isolerte grep | AD2KTU 3R221

PROTO J250G 9 Tommers Låsering Hesteskoskivetang, M/ isolerte grep

På lager
Vare: AD2KTU Modell: J250GKryssref.: 3R221
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorseshoe Washer Lock Ring Tang
For aksel Dia.1/8 "til 3/4"
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlast dyppet
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde7 13 / 16 "
VårreturJa
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J250G låsering hestesko skiver lag for å spre herdet stål låseringer på giret og hestesko låseskiver på bremser for bilapplikasjoner
    • Plastisol-grep for støtte og brukerkomfort og karbonstålkonstruksjon for holdbare operasjoner
    • Automatisk fjærreturhåndtaksmekanisme for å minimere brukertretthet
    • Designet i samsvar med Federal Specification GGG-P-480E standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J250G 9 Tommers Låsering Hesteskoskivetang, M/ isolerte grep
500NOK / enhet