Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDA-2-R Sikring 2a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGX 1CL98

BUSSMANN MDA-2-R sikring 2a Mda 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AA9DGX Modell: MDA-2-RKryssreferanse: 1CL98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likMersen GSA
Sikringsforsterker2
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsstilKarakterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypeDiameterSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Sikring 1a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1541NOK
BUSSMANN MDA-1-1/2-R Sikring 1-1/2a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1.5541NOK
BUSSMANN MDA-1-1/4-R Sikring 1-1/4a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1.255505NOK
BUSSMANN MDA-1/2-R Sikring 1/2a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1/2544NOK
BUSSMANN MDA-1/4-R Sikring 1/4a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1/4560NOK
BUSSMANN MDA-10-R Sikring 10a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "10541NOK
BUSSMANN MDA-12-R Sikring 12a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "12547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDA-2-R sikring 2a Mda 250vac - pakke med 5
44NOK /pakke