Kabel- og ledningspresseverktøy

filtre

WESTWARD -

Telefon Modular Plug Crimper

StilModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A13H886-TPR9.88 "220NOK
B13H8858P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropylen7.875 "196NOK
C13H8878P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P6C, RJ-22/RJ-11polypropylen9"1 015NOK
JONARD -

Komprimeringsverktøy

StilModellHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
ACTF-300-Fast komprimeringsverktøy6.75 "786NOK
BCTF-200StålFast komprimeringsverktøy6.875 "762NOK
CCT-200U-formetUniversal kompresjonsverktøy6.75 "971NOK
GREENLEE -

Crimping Tools

Greenlee dieless crimpers er designet for å krympe kobber- og aluminiumskontakter på elektriske kabler. Disse manuelle krymperne er ideelle for elektriske ledninger, og utvalgte modeller har krympehoder i innrykkstil for å eliminere ethvert behov for ytterligere krympedyser. De tilbyr 360 graders roterbar design for enkel bruk på trange steder. De har en pumpe med to hastigheter som gir rask krympesyklustid for å minimere nedetid og lette glassfiberhåndtak for å minimere brukertretthet. Velg fra et bredt utvalg av disse dieless crimperne, tilgjengelig i 9.75, 22.375 og 26 tommers lengder.

StilModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
ARK6040--Krympeverktøy-70 187NOK
BE12CCXLX11--Krympeverktøy-106 487NOK
CEK12IDLX11--Krympeverktøy-82 937NOK
DEK1550FLX11--Krympeverktøy-82 777NOK
EE6CCXLX11--Krympeverktøy-61 585NOK
FEK6ATLX11--Krympeverktøy-69 295NOK
GEK1240LX11--Krympeverktøy-88 438NOK
HEK6FTLX11--Krympeverktøy-80 271NOK
IHK12ID-GlassfiberKrympeverktøy26 "52 726NOK
JEK1230LX11--Krympeverktøy-76 684NOK
KEK410LX11--Krympeverktøy-30 777NOK
LEK6IDLX11--Krympeverktøy-44 679NOK
M19818 til 4/0 AWG aluminium, 8 AWG til 250 KCMIL kobberStålMetrisk Dieless Crimper22.375 "8 891NOK
NKP1022-INS22 til 10 AWGdyppetDieless Crimper9.75 "1 028NOK
KNIPEX -

Digital Crimper

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A97 52 65DG25 til 10 AWG25 732NOK
B97 52 63DG28 til 13 AWG23 003NOK
WESTWARD -

Isolert krympeverktøy

StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A13H876polypropylen419NOK
B13H877TPR598NOK
CABLE PREP -

Dieless Crimper

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
AHPT-BNCRCA- og BNC-kontakter6.75 "946NOK
BHPT-6590-830RG6 og RG597"901NOK
AHPT-6590RG6 og RG596.75 "901NOK
CMCT-102RG6, RG5910.25 "1 830NOK
DMCT-101RG6, RG59, RG7 og RG1110.25 "1 830NOK
AHPT-1100RG7 og RG116.75 "946NOK
KLEIN TOOLS -

Komprimering Crimper

StilModellJusterbarHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
AVDV211-048HåndbokGule konturerte grep5.5 "437NOK
BD234-6CNeidyppet5.75 "660NOK
CVDV212-008-SENNeiStål med PP overmold5.625 "308NOK
BD234-6Neidyppet5.75 "632NOK
DVDV211-063NeiStål med PP overmold6.25 "929NOK
GREENLEE -

Hydrauliske krympeverktøy

StilModellTvingPris (eks. mva)
ARK1550FT-61 822NOK
BHKL123224000 lb38 199NOK
CHK124024000 lb.50 203NOK
GATES -

Mobile Crimp 4-20 trykkplater

StilModellPris (eks. mva)
A748210153 628NOK
B748210783 874NOK
C748210133 628NOK
GATES -

Power Crimp 707 Die Cage Halves

StilModellPris (eks. mva)
A748209402 073NOK
B748207892 418NOK
GATES -

Mobile Crimp 4-20 magneter

StilModellPris (eks. mva)
A748210001 571NOK
B748202911 543NOK
MASTER APPLIANCE -

Multiseal Series Crimp Connectors

StilModellFARGETilkoblingstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A11866BlåHunn105 "745NOK
RFQ
B11867Blåmann-622NOK
RFQ
A11868RødHunn95 1 / 2 "744NOK
RFQ
B11869Rødmann95 1 / 2 "616NOK
RFQ
Cementex USA -

Ratchet kabelskjæretang

StilModellPris (eks. mva)
ARCC7508 722NOK
RFQ
ARCC5005 475NOK
RFQ
GATES -

Power Crimp 707 ledningsenheter

StilModellPris (eks. mva)
A748204981 543NOK
B748207472 116NOK
THOMAS & BETTS -

Ratchet Crimpers

StilModellPris (eks. mva)
ATBM8S26 501NOK
BTBM5-S16 832NOK
BTBM6S18 213NOK
WESTWARD -

Dieless crimpers

StilModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A13H8977-4 / 0 AWGStål22 "3 860NOK
B38 96YGXNUMXKabel kobber: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8, Aluminium terminaler: 4/0, 3 / 0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8dyppet23 "1 647NOK
STA-KON -

Krympetang

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
AWT110M22 til 10 AWG9.5931 150NOK
BWT111M22 til 10 AWG9.625 "1 211NOK
CWT112M22 til 10 AWG9.5931 043NOK
DWT200022 til 10 AWG9.5931 291NOK
EWT137726 til 10 AWG-17 857NOK
Cementex USA -

Crimping tang

StilModellPris (eks. mva)
AP100CT1 076NOK
RFQ
AP100CT-ST1 185NOK
RFQ
AP100CT-W/O1 128NOK
RFQ
APY8MRB1-I14 003NOK
RFQ
BURNDY -

Hytool Series Ratchet Crimper

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AMD64----
RFQ
BMD66--6.04 "-
RFQ
CMD78-25 "8"-
RFQ
DM8ND----
RFQ
AMD6--6.27 "-
RFQ
CMD7-25 "8"-
RFQ
EMY29117.08 "-5.36 "-
RFQ
EMY287.08 "-5.36 "-
RFQ
FMRE1022B36.4 "10.38 "4.15 "7 110NOK
Cementex USA -

Kabelskjæretang

StilModellPris (eks. mva)
AP6CC876NOK
RFQ
AP9CC-CR1 237NOK
RFQ
AP9CC-W/O1 248NOK
RFQ
BP9CC1 202NOK
RFQ
AP9CC-LR1 557NOK
RFQ
Cementex USA -

Kabelskåretang

StilModellPris (eks. mva)
ACRP9002 783NOK
RFQ
ACRP900-W/O2 783NOK
RFQ
ACRP900-C2 451NOK
RFQ
123...6

Kabel- og ledningspresseverktøy

Kabel- og ledningspresseverktøy brukes til å sammenføye to metallstykker ved å deformere den ene eller begge for å holde hverandre. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Greenlee, 3M, Kabelforberedelse, Cooper Tools, Klein Tools, Westward og Eclipse kabel- og wire-krympeverktøy. Krymping punkterer plastkontakten og holder hver av ledningene, slik at data kan overføres gjennom kontakten. Greenlee kabel- og ledningspresseverktøy er utstyrt med en to-trinns sylinder som reduserer returhastigheten for å fullføre krympingen. Disse verktøyene har robuste lette glassfiberhåndtak og en trykknapp som gjør at matriser kan settes inn og fjernes komfortabelt. Den 4-tommers brede åpningen på disse verktøyene muliggjør enkel plassering på kontaktene og aksepterer Greenlee KC12- og KA12-matriser, samt andre industristandard matriser i U-stil. Vestover crimpers er designet for å manuelt krympe ikke-isolerte kontakter. De har et forkromet hode med en roterende dyse og et gummiisolert håndtak som beskytter brukerne mot elektriske støt og er kompatible for bruk med dysestørrelser mellom 7 og 4/0 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?