Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELPREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 tommers lengde Manuell | AE9FBD 6JDF9

CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 tommers lengde manuell

På lager
Vare: AE9FBD Modell: HPT-BNCKryssreferanse: 6JDF9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDieless Crimper
JusterbarHåndbok
KapasitetRCA- og BNC-kontakter
cutsNei
Håndtakstypeergonomisk
Maks. Krympekraft600 lb.
Total lengde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal lengdePris
KABELPREP HPT-6590-830 Dieless Crimper Rg6 og Rg59 7 tommers lengde | AB7JYJ 23N365 HPT-6590-830RG6 og RG597"929NOK
KABELPREP HPT-6590 Dieless Crimper Rg6 og Rg59 6-3/4 tommers lengde | AE9FBB 6JDF7 HPT-6590RG6 og RG596.75 "929NOK
KABELPREP HPT-1100 Dieless Crimper Rg7 og Rg11 6-3/4 tommers lengde | AE9FBC 6JDF8 HPT-1100RG7 og RG116.75 "974NOK
KABELPREP MCT-101 Dieless Crimper Rg6/7/11/59 10-1/4 tommers lengde | AE9FBE 6JDG0 MCT-101RG6, RG59, RG7 og RG1110.25 "1 856 NOK
KABELPREP MCT-102 Dieless Crimper Rg6 Rg59 10-1/4 tommers lengde | AE9FBF 6JDG1 MCT-102RG6, RG5910.25 "1 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 tommers lengde manuell
974NOK / enhet