Hjulmuttere og lokk

filtre

Hjulmuttere og -kapsler er egnet for å feste dekkfelger til aksler for bil- og anleggsutstyr. De inkluderer kapselmuttere, endestykker, hjulmuttere / stangmuttere, skjørtmuttere, hylsemuttere,...Les mer

DORMAN -

Hjulmutter

StilModellDia./TrådestørrelseFinishLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A611-075M12 x 1.5Chrome24.5mmHex Cap mutter19mm1 952NOK
B611-167M12 x 1.5Chrome47mmHex Cap mutter21mm646NOK
C611-181M12 x 1.5Chrome43.1mmHex Cap mutter19mm679NOK
D611-138M12 x 1.5Chrome35mmHex Cap mutter19mm1 860NOK
E611-108M12 x 1.5Chrome42.5mmHex Cap mutter21mm-
RFQ
F611-172M12 x 1.75sink22.5mmSekskantflens19mm880NOK
AME INTERNATIONAL -

Cap Nøtter

StilModellPris (eks. mva)
AGL-100236NOK
RFQ
AGL-200122NOK
RFQ
AGL-200224NOK
RFQ
AGL-100127NOK
RFQ
THOMAS & BETTS -

Avslutt Caps

StilModellPris (eks. mva)
AKN10-6F-D13NOK
RFQ
BKN10-10R-D13NOK
RFQ
DAYTON -

Hjulmutter, M22 x 1.5 gjengestørrelse, sinkbelagt overflate, stål, høyre hånd, 20PK

ModellSakPris (eks. mva)
1631CH6TKL3 492 NOK
EARNEST -

Hjulmutter, sekskantmutter, 1/2-20 gjengemål, 5/8 tommer lengde, 500Pk

ModellSakPris (eks. mva)
611-016AF2REN7 905 NOK
OIL SAFE -

Blind End Cap, 1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
FF21180CD9VMP767NOK
Se detaljer
NORD-LOCK -

Hjulmutter, M22 x 1.50 Gjengestørrelse, Klasse 10, 20PK

ModellSakPris (eks. mva)
1631CG8YFV3 492 NOK
Se detaljer

Hjulmuttere og lokk

Hjulmuttere og -kapsler er egnet for å feste dekkfelger til aksler for bil- og anleggsutstyr. De inkluderer kapselmuttere, endestykker, hjulmuttere / hjulmuttere, skjørtmuttere, hylsemuttere, ribbemuttere og perlebrytere som erstatningstrykkmuttere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av nøtter og kapsler fra merker som Dolman, Oil Safe, Earnest, Dayton, Thomas & Betts, Esco dekkverktøy og AME.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en kapselnøtt og en eikenøttnøtt?

  • Kappemuttere er tilgjengelige i varianter laget av belagt stål, messing og rustfritt stål (vanligvis brukt til dekorative prosjekter). Acorn nøtter er vanligvis laget av belagt stål eller rustfritt stål. Begge typer poleres ofte til en lys finish.
  • Begge mutterne er tilgjengelige med grove og fine tråder, men kapselmuttere kan være rimeligere enn de større eikenøttnøttene.

Hvilken kjørestil er kompatibel med disse mutterne og hettene?

Kjørestilen til et festemiddel bestemmer verktøyet som brukes til å stramme det. Disse mutterne er kompatible med den utvendige sekskantede kjørestilen, noe som betyr at de kan strammes med en skralle, skiftenøkkel eller sekskantskrue.

Hva er forskjellen mellom interne og eksterne stasjonsstiler?

  • Interne drev gir utmerket grep og har dypere spor for å drive bedre og krever mindre kraft for å stramme. Eksterne drev krever enda mindre kraft for å stramme, da de kan festes med en pipe eller skiftenøkkel.
  • Sammenlignet med interne stasjoner, er eksterne stasjoner enklere å løsne når de males over / rustne / skitne, siden det ikke er noen hakk for å samle opp smuss.

Hva er bedre - ekstern hex- eller ekstern firkantet stasjon?

Et sekskantdrev fordeler kraften over et større antall punkter enn et kvadratisk drivverk. Dermed er den eksterne hex-drivstilen bedre enn den firkantede kjørestilen.

Hvordan fungerer dekkperler?

Hovedmålet med dekkperler er å feste dekket godt til utsiden av hjulet. Den oppnår dette ved å støpe gummien fast til rammen på hjulet og bruke trykket som påføres av ledningene. Vulsten muliggjør mer effektiv overføring av krefter når kjøretøyet kjører, og skaper en lufttett forsegling mot hjulet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?