Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 34R festetang 7-1/4 tommer 1 stk | AH9KKP 40AW26

IMPERIAL 34R festetang 7-1/4 tommer 1 stk

På lager
Vare: AH9KKP Modell: 34RKryssreferanse: 40AW26

Få tak i det April 25, Torsdag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For Bore Dia.1-5 / 8 "til 2"
For aksel Dia.7/16 "til 2"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde7.25 "
VårreturNei
StilConvertible
Spissvinkel (grader)0 Degrees
Tips Dia.0.070 "
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris
IMPERIAL 2R festetang 6-1/4 tommer 1 stk | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "til 1"6.25 "JaEkstern491NOK
IMPERIAL 56R festetang 9-1/4 tommer fast | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "til 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NeiConvertible475NOK
IMPERIAL 290R festetang 6-1/4 tommer fast | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "til 1"6.25 "JaEkstern625NOK
IMPERIAL 1R festetang 5-1/2 tommer intern | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaIntern479NOK
IMPERIAL 3R festetang 6-1/2 tomme fast | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "til 2"-6.5 "JaIntern548NOK
IMPERIAL 3490R festetang 7-1/4 tommer blå | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
IMPERIAL 32R festetang 6 tommer fast | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "til 1"6"NeiConvertible432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 34R festetang 7-1/4 tommer 1 stk
408NOK / enhet