MAN

Selskapets produktkatalog inkluderer en rekke luftere, kraner, kjøkkenvasker, belysningsenheter, håndklehengere, sittestoler, filtreringskraner, søppeltømmingsenheter og kraner. Den ADA-kompatible Moen badekar har plettbestandig forkromning og er tilgjengelig i messing og støpte metallkonstruksjoner med alternativer i manuell, måling og sensorstyrt modus. Merkets lav-bly-kompatible vaskenkraner brukes med standard VVS-tilkoblinger. Disse Moen-kranene har en kromfinish som gir et svært reflekterende speillignende utseende, dobbel håndtaksdrift og en strømningshastighet på 2.2 gpm. Raptor Supplies tilbyr Moen kraner, samt en rekke dusjhoder (i forskjellige strømningshastigheter og flatediametre) og Moen krandeler og tilbehør, som ventiler, patroner, knotter og håndtak.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MOEN Kran Reparasjonsdeler

Deler for kranreparasjonInkluderer installasjonsutstyr, for eksempel kassett for enkelthåndtak, kassettmuttere, XNUMX-greps patroner, kontrollstopp, kretskort, kaldvingehåndtak, kegler, kegleplater og monteringsskruer(56 produkter)

MOEN Kjøkkenbatterier

KjøkkenkranerIdel for installasjoner i storkjøkken, restauranter, barer og pauserom. Funksjon Power Boost-teknologi (på utvalgte modeller) for forbedret vannytelse og reflekssystem for sikker docking av nedtrekks- / uttrekkssprayhodet(4 produkter)

MOEN Baderomskraner

BaderomBaderomskraner med estetiske håndtak med tut for å regulere vannstrømmen eller for å blande varmt og kaldt vann fra overliggende tanker. Overhold spesifikasjonene for American Disability Act (ADA). Tilgjengelig i kroppsmaterialer av bronse og støpt metall(16 produkter)

MOEN Dusjhoder og badekarkraner

Dusjhoder og kranerSørg for rennende vann for håndvask og stelloppgaver. Kan brukes til å erstatte en gammel kran på eksisterende vask. Integrert med enten en sensor for håndfri betjening eller manuelt betjente håndtak(7 produkter)

MOEN Bruksvaskkraner

UtstyrsvaskekranerUtstyrt med to L-formede håndtak for å starte eller stoppe vannstrømmen. Designet for å kontrollere varmt- eller kaldtvannsforsyningen separat og justere vanntemperaturen deretter(2 produkter)

MOEN Luftere

LufteBrukes til lufting, eller blanding av luft med andre stoffer, som jord eller vann. Designet for å levere en laminær flyt. Kompatibel med Icon og Divine Series baderomskraner(10 produkter)

MOEN automatiske spyleventiler

Automatiske spyleventilerDimensjonert for å passe tankløse toaletter på offentlige toaletter; krever høytrykksvannforsyning for å fungere. Utstyrt med sensorer som automatisk utløser spyling etter en viss tidsperiode(4 produkter)

MOEN ettermonteringssett for automatisk spyleventil

Automatiske ettermonteringssett for spyleventilerKonverter manuelle spyleventiler til en automatisk konfigurasjon; hjelp til å skifte ut håndtaksenheten på en manuell ventil. Sensordrevne sett utstyrt med en nærhetssensor for å redusere spredningen av bakterier og automatisk utløse spyling når brukeren beveger seg utenfor rekkevidde(3 produkter)

MOEN Deler

Deler(8 produkter)

MOEN Krantilbehør

Kran TilbehørBrukes for å dekke kranhull og maskinvare som monterer kranen til en overflate; forhindre at vann kommer inn under vasken. Også kjent som dekkplater - best egnet når du bytter fra en flerhullskran til en enkelthullskran(5 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Moen delenummer kryssreferanser ofte til ulike Kohler Produkter. Så hvis du leter etter en Moen-kran som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse armaturene og kranene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Om Moen

Selskapets produktkatalog inkluderer en rekke luftere, kraner, kjøkkenvasker, belysningsenheter, håndklehengere, sittestoler, filtreringskraner, søppeltømmingsenheter og kraner. Den ADA-kompatible Moen badekar har plettbestandig forkromning og er tilgjengelig i messing og støpte metallkonstruksjoner med alternativer i manuell, måling og sensorstyrt modus. Merkets lav-bly-kompatible vaskenkraner brukes med standard VVS-tilkoblinger. Disse Moen-kranene har en kromfinish som gir et svært reflekterende speillignende utseende, dobbel håndtaksdrift og en strømningshastighet på 2.2 gpm. Raptor Supplies tilbyr Moen kraner, samt en rekke dusjhoder (i forskjellige strømningshastigheter og flatediametre) og Moen krandeler og tilbehør, som ventiler, patroner, knotter og håndtak.

Store handelsnavn

MotionSense kraner

MotionSense kraner

Disse kranene er installert i storkjøkken for vannlevering. De er utstyrt med doble sensorer (Wave & Ready Sensor) for å muliggjøre håndfri betjening.

Paterson kraner

Paterson kraner

Disse kranene har 4 forskjellige sprayutganger, inkludert forsterket skylling, luftet strøm, rengjøringsskylling og forsterket strømuttak. Disse spraytypene gir maksimal allsidighet for rengjøringsoppgaver.

Moen Konkurransefordeler

MotionSense Wave berøringsfri teknologi

MotionSense Wave berøringsfri teknologi

Denne teknologien brukes i ulike Moen-kraner for å levere berøringsfri vannlevering. En enkel håndbevegelse er nødvendig for å slå armaturet PÅ eller AV umiddelbart.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Moen M-PACT-systemet?

Dette systemet lar brukeren endre trim over vasken uten krav om å bytte ventil under vasken. Dette systemet kan brukes i toalett- og dusj-/badekraner.

Hvilket rengjøringsmiddel bør brukes på Spot Resist rustfri finish?

I stedet for å bruke et proprietært rengjøringsmiddel, kan brukere bare bruke mild flytende oppvasksåpe og vann. Kranen kan rengjøres og tørkes med en myk klut etterpå.