Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 5511205 Kranadapter M 13 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEM 10N197

NEOPERL 5511205 Kranadapter M 13/16-27 M55/64-27

På lager
Vare: AA2KEM Modell: 5511205Kryssref: 10N197
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranadapter
FinishMørkegrå
Trådstørrelse13 / 16-27 Mann
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakTrådstørrelsetypenPris
NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray | AA2KDM 10N174 5509205ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27Dobbel, vandalbestandig75NOK
NEOPERL 5509206 Lufter 55/64-27 tommer - pakke med 40 | AA2KEJ 10N194 5509206ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual2 865 NOK
NEOPERL 5511105 Kranadapter M 15/16-27 M55/64-27 | AA2KEL 10N196 5511105MørkegråKranadapter15/16-27" to 55/64-27"mann8NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 5511205 Kranadapter M 13/16-27 M55/64-27
8NOK / enhet