Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO AB83-X020 Aerator 15/16in.-27 2.2 Gpm Aerated | AG2PRH 31XJ74

KISSLER & CO AB83-X020 Aerator 15/16in.-27 2.2 Gpm Luftet

På lager
Vare: AG2PRH Modell: AB83-X020Kryssreferanse: 31XJ74

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakaerator
SamsvarAB1953
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
StrømLuftet
Trådstørrelse15/16 "-27
typenVanlig hanntråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseTrådstørrelsetypenPris
KISSLER & CO AB83-1000 Lufter 15/16 tommer -27 x 55/64 tommer. -27 | AG2PRF 31XJ72 AB83-10001.5 gpmWaterSense godkjent15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver Dual Tråd28NOK
KISSLER & CO AB83-X010 Aerator 2.2 Gpm Aerated Chrome | AG2PRG 31XJ73 AB83-X0102.2 gpmValidering av UL-miljøkrav15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO AB83-X020 Aerator 15/16in.-27 2.2 Gpm Luftet
29NOK / enhet