Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 5501405 Lufter, 15/16 og 55/64-27 tommer, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7

NEOPERL 5501405 Lufter, 15/16 og 55/64-27 tommer, 2.2 gpm

På lager
Vare: AE2GQF Modell: 5501405Kryssreferanse: 4XGG7

Få tak i det April 30, tirsdag
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakaerator
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
StrømLuftet
Trådstørrelse15/16" and 55/64-27
typenVanlig dobbel tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neoperl 5501405 er en vanlig to-tråds lufter designet for bruk med kraner for å kontrollere og opprettholde rettheten i strømmen. Det hjelper også med å minimere sprut ved å eliminere sidespray.
    • Denne kvalitetslufteren fra Neoperl er laget i samsvar med NSF61-standarden og kan håndtere væskestrøm på opptil 2.2 gpm.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris
NEOPERL 5509003 Lufter 15/16-27 x 55/64-27 tommer - pakke med 6 | AA2KEG 10N192 55090030.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual165NOK
NEOPERL 5509004 Lufter 15/16-27 x 55/64-27 tommer - pakke med 50 | AA2KEH 10N193 55090040.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual1 287 NOK
NEOPERL 5501005 Belufter 15/16 og 55 / 64-27 tommer 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd28NOK
NEOPERL 5501105 Lufter 15/16 og 55/64-27 tommer 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd25NOK
NEOPERL 5501205 Lufter 15/16 tommer og 55/64-27 tommer 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
NEOPERL 5501305 Lufter 15/16 og 55/64-27 tommer 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd45NOK
NEOPERL 5502605 Lufter 15/16 tommer og 55/64-27 tommer 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 5501405 Lufter, 15/16 og 55/64-27 tommer, 2.2 gpm
20NOK / enhet