Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 5501605 Lufter liten hann 13/16-27 tommer 2.2 Gpm | AE2GQH 4XGG9

NEOPERL 5501605 Lufter liten hann 13/16-27 tommer 2.2 Gpm

På lager
Vare: AE2GQH Modell: 5501605Kryssreferanse: 4XGG9
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakaerator
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
StrømLuftet
Trådstørrelse13 / 16-27
typenLiten hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris
NEOPERL 5501505 Lufter liten hann 13/16-27 tommer 1.5 Gpm | AE2GQG 4XGG8 55015051.5 gpm13 / 16-27Liten hann21NOK
NEOPERL 5505005 Luftemaskin Liten innsats med skive 1.5 Gpm | AE2GRM 4XGL7 55050051.5 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
NEOPERL 5505105 Lufter liten innsats med skive 2.2 Gpm | AE2GRN 4XGL8 55051052.2 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
NEOPERL 5501004 Aerator Pca Spray.5gpm Dual Thread - Pakke med 50 | AE6RVT 5UUZ4 55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 288 NOK
NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm dobbel tråd - pakke med 50 | AE6RVU 5UUZ5 55053041.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 161 NOK
NEOPERL 5506006 Pca Perlator 1.0gpm Dual Thread Vp - Pakke med 40 | AE6RVV 5UUZ6 55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter3 009 NOK
NEOPERL 5502706 Perlator 1.5 gpm Dual Thread Vp - Pakke med 40 | AE6RVW 5UUZ7 55027061.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 5501605 Lufter liten hann 13/16-27 tommer 2.2 Gpm
21NOK / enhet