Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOHLER 1103469-CP Aerator, Kohler, 13/16 tommer-27/55/64 tommer-27 gjengestørrelse, 1.5 GPM strømningshastighet | CR7KHR 60KA71

KOHLER 1103469-CP Aerator, Kohler, 13/16 Inch-27/55/64 Inch-27 Thread Size, 1.5 GPM Flow Rate

På lager
Vare: CR7KHR Modell: 1103469-CPKryssreferanse: 60KA71

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakaerator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KOHLER 1103464-BC Lufter | CR7KHP 60KA56 1103464-f.Kr.159NOK
KOHLER 1103459-BC Lufter, Kohler, 13/16 tommer-24/55/64 tommer-27 gjengestørrelse, 1.5 GPM strømningshastighet | CR7KHQ 60KA76 1103459-f.Kr.236NOK
KOHLER 1108235-BC Lufter, Kohler, 15/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.5 GPM strømningshastighet | CR7KHT 60KA58 1108235-f.Kr.324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER 1103469-CP Aerator, Kohler, 13/16 Inch-27/55/64 Inch-27 Thread Size, 1.5 GPM Flow Rate
94NOK / enhet