Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1281 Presswitch, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Skrueterminaler, Brun | AC8PUX 3D004

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 trykkbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, skrueterminaler, brun

På lager
Vare: AC8PUX Modell: HBL1281Kryssreferanse: 3D004

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
TilkoblingSide kablet bare
Karakter20 A
Diameter fvtSide kablet bare
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.45 "
Lengde3.28 "
LåsingNei
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilPress
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilPress
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Skrueterminaler, Elfenben | AC8QJN 3D490 HBL1281Ibrun798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 trykkbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, skrueterminaler, brun
798NOK / enhet