Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Skrueterminaler, Elfenben | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I trykkbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, skrueterminaler, elfenben

På lager
Vare: AC8QJN Modell: HBL1281IKryssreferanse: 3D490
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEbrun
TilkoblingSide kablet bare
Karakter20 A
Diameter fvtSide kablet bare
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.45 "
Lengde3.28 "
LåsingNei
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilPress
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilPress
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1281 Presswitch, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Skrueterminaler, Brun | AC8PUX 3D004 HBL1281Elfenbein798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I trykkbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, skrueterminaler, elfenben
798NOK / enhet