Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z80300-XL Kranmåling Push 1/2 tomme Npt 0.5 Gpm | AB7TZJ 24A612

ZURN Z80300-XL Kranmåling Push 1/2 tomme Npt 0.5 Gpm

På lager
Vare: AB7TZJ Modell: Z80300-XLKryssreferanse: 24A612
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
2 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing med lav bly
SamsvarCalifonia Health And Saftety Code § 116875; Vermont 9 Vca § 2470h
Tilkobling1 / 2 "PT
KranoperasjonMetering
KranetutPolert Chrome
FinishForkrommet
Strømningshastighet0.5 gpm
HåndteringsmaterialeMessing
HåndtakstypeSkyv
MonteringstypeWall
Antall håndtak1
Antall hull1
Total høyde5.625 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde3.875 "
VentiltypeMetering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStrømningshastighetMonteringstypeAntall hullStrømkildeTut LengdePris
ZURN Z6950-XL-S-CP4-F-MV Low Arc, 0.50 Gpm | CE9YAB 60HL96 Z6950-XL-S-CP4-F-MV-0.5 gpm-44 AA batterier-7 635 NOK
ZURN Z6915-XL-CWB Baderomsvaskkran, polert krom, Mid Arc, Aktivering av bevegelsessensorkran, 1.5 Gpm | CH6RZY 61HJ69 Z6915-XL-CWBMessing1.5 gpmDekk3Batteri, tilkoblet6 3 / 4 "7 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z80300-XL Kranmåling Push 1/2 tomme Npt 0.5 Gpm
2 589 NOK / enhet