BURNDY Mekaniske kontakter, doble nominelle skjøter / reduktorer


filtre
Body Material: Aluminum Alloy , Koblingstype: Dual Rated Splice / Reducer , Materiale: Tinnbelagt aluminium , Type: Næringseiendom
StilModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
A
AMS2
1.59 "2AWG14AWG-0.56 "198NOK
B
AMS0
1.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "248NOK
C
AMS4/0
2.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "432NOK
D
AMS250
4.09 "250 kcmil6AWG-1.09 "567NOK
E
AMS350
4.34 "350 kcmil6AWG11 / 16 "1.09 "629NOK
F
AMS500
4.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "943NOK
G
AMS750
6.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "1 372 NOK

Mekaniske kontakter, doble nominelle skjøter / reduktorer

Burndys dobbeltklassifiserte skjøter brukes for å beskytte eller avslutte både aluminium- og kobberledere. De er produsert av høyfast aluminiumslegering og har tinnbelegg for å gi lav kontaktmotstand. Disse koblingene har store skruediametre for å sikre større overflatekontakt med ledningene, og gir større uttrekkskraft og store kabelområder for å tillate bruk av skjøteblokker som reduserende koblinger. Velg fra en rekke av disse mekaniske kontaktene, tilgjengelig i 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 og 1.09 tommers bredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?