Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY AMS750 Dual Rated Splice / Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216

BURNDY AMS750 Dobbeltklassifisert skjøt/redusering 250 kcmil

På lager
Vare: AB6REW Modell: AMS750Kryssreferanse: 22C216

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Rated Splice / Reducer
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeDual Rated Splice / Reducer
Lengde6.06 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse750 kcmil
Min. Dirigentstørrelse250 kcmil
Stud størrelse15 / 16 "
typenNæringseiendom
Bredde1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY AMS2 Dobbeltklassifisert skjøt/redusering 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2AWG14AWG-0.56 "198NOK
BURNDY AMS4/0 Dobbeltklassifisert skjøt/redusering 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4/02.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "432NOK
BURNDY AMS0 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "248NOK
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6AWG-1.09 "567NOK
BURNDY AMS350 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 kcmil6AWG11 / 16 "1.09 "629NOK
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice / Reducer 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY AMS750 Dobbeltklassifisert skjøt/redusering 250 kcmil
1 372 NOK / enhet