DAYTON Kabinetteksosvifter, remdrift, galvanisert stålramme


filtre
Montert/umontert: montert , Drive Type: Belte , Rammemateriale: Galvanisert stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Motor turtall: 1725 , Antall blader: 5 , Propellmateriale: Produsert stål
StilModellForsterker med full belastningBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPHøydeMaks. Omgivelsestemp.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris (eks. mva)
A
1AHB7
2.8-2.7/1.4Forseglet puteblokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F29 992 NOK
A
1AHB9
3.5-3.6/1.8Gjenbrukbar putepute940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 ° F34 692 NOK
A
1AHD2
4.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F37 087 NOK
A
1AHD4
4.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F48 499 NOK
A
1AHD6
6.0-5.6/2.9Gjenbrukbar putepute23,17454.25 "104 F2.3136-5 / 8 "104 ° F51 640 NOK
A
1AHB6
8.0 / 4.0-4.0Forseglet puteblokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F26 624 NOK
A
1AHB8
11.0 / 5.5-5.4Gjenbrukbar putepute854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F32 169 NOK
A
1AHD5
13.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute18,43554.25 "104 F1.1536-5 / 8 "104 ° F50 849 NOK
A
1AHD1
13.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F33 422 NOK
A
1AHD3
13.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F45 311 NOK
A
1AHD7
13.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute35,88160.25 "104 F5.5339-5 / 8 "104 ° F87 097 NOK
A
6LFC5
13.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute31,50654.25 "104 Grader F5.7536.625 "104 Grader F58 751 NOK
A
6LFC3
13.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute24,47746.25 "104 Grader F5.7534.625 "104 Grader F46 091 NOK
A
6LFC4
15.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute26,61154.25 "104 Grader F3.4536.625 "104 Grader F54 687 NOK
A
6LFC2
15.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute20,66946.25 "104 Grader F3.4534.625 "104 Grader F44 728 NOK

Kabinetteksosvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skapeksosvifter er sammensatte enheter som er ideelle for å flytte store luftvolumer ut av kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikkerte propeller med stålblader og gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet i når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 354 til 877 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?