DAYTON 1AHD5 kabinett eksosvifte 48 tommer 115/208-230 V | AA8VKA

DAYTON 1AHD5 kabinett eksosvifte 48 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AA8VKA Modell: 1AHD5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for skap
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM @ 0.000-inn. SP18,435
CFM @ 0.125-inn. SP13,085
CFM @ 0.250-inn. SP8238
KjøretypeBelte
Fan RPM354
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning13.0 / 7.0-7.0
Høyde54.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.15
Maks. Dybde36-5 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.8
typenMontert belte Drive
Spenning115 / 208-230
Bredde54.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 226.125
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPHøydeMaks. Omgivelsestemp.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris
DAYTON 1AHB6 kabinett eksosvifte 24 tommer 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Forseglet puteblokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 grader F.26 624 NOK
DAYTON 1AHB7 kabinett eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Forseglet puteblokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 grader F.29 992 NOK
DAYTON 1AHB8 kabinett eksosvifte 30 tommer 115/208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Gjenbrukbar putepute854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 grader F.32 169 NOK
DAYTON 1AHB9 kabinett eksosvifte 30 tommer 208-230/460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Gjenbrukbar putepute940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 grader F.34 692 NOK
DAYTON 1AHD1 kabinett eksosvifte 36 tommer 115/208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 grader F.33 422 NOK
DAYTON 1AHD2 kabinett eksosvifte 36 tommer 208-230/460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.37 087 NOK
DAYTON 1AHD3 kabinett eksosvifte 42 tommer 115/208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 grader F.45 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHD5 kabinett eksosvifte 48 tommer 115/208-230 V
50 849 NOK / enhet