DAYTON 1AHB7 kabinett eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AA8VJG

DAYTON 1AHB7 kabinett eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AA8VJG Modell: 1AHB7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for skap
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP5796
CFM @ 0.125-inn. SP4950
CFM @ 0.250-inn. SP4165
CFM @ 0.375-inn. SP3020
KjøretypeBelte
Fan RPM877
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning2.8-2.7/1.4
Høyde28.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.86
Maks. Dybde34-1 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.0
typenMontert belte Drive
Spenning208-230/460
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.775
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPHøydeMaks. Omgivelsestemp.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris
DAYTON 1AHB6 kabinett eksosvifte 24 tommer 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Forseglet puteblokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 grader F.26 624 NOK
DAYTON 1AHB8 kabinett eksosvifte 30 tommer 115/208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Gjenbrukbar putepute854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 grader F.32 169 NOK
DAYTON 1AHB9 kabinett eksosvifte 30 tommer 208-230/460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Gjenbrukbar putepute940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 grader F.34 692 NOK
DAYTON 1AHD1 kabinett eksosvifte 36 tommer 115/208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 grader F.33 422 NOK
DAYTON 1AHD2 kabinett eksosvifte 36 tommer 208-230/460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.37 087 NOK
DAYTON 1AHD3 kabinett eksosvifte 42 tommer 115/208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 grader F.45 311 NOK
DAYTON 1AHD4 Avtrekksvifte kabinett 42 tommer 208-230 / 460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.48 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHB7 kabinett eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V
29 992 NOK / enhet