Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 2844 Støpt uisolert kompresjon metallisk | AF7DAG 20VE13

RACO 2844 Støpt uisolert kompresjon metallisk

På lager
Vare: AF7DAY Modell: 2844Kryssreferanse: 20VE13
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
730NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpekomprimeringskontakt
Rørstørrelse3.5 "
KanalunderkategoriEMT-kanal
MaterialeStøpt sink
Total lengde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7434
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)28.24
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
RACO 2842 Støpt uisolert kompresjon metallisk | AF7DAX 20VE12 28423"3"746NOK
RACO 2846 Støpt uisolert kompresjon metallisk | AF7DAZ 20VE14 28464"3.5 "766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 2844 Støpt uisolert kompresjon metallisk
730NOK / enhet