EATON C-serien støpt kabinett effektbryterrammer, K-ramme


Eaton C-seriens støpte strømbryterrammer omslutter merkets 3-polede MCCB-er som beskytter elektriske kretser mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse rammene er til fordel for industri, olje og gass og fornybar energi.

filtre
amps: 400A , Rammetype: KD , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellAIC-vurderingPris (eks. mva)
A
KWC3400F
-202 744 NOK
RFQ
B
CKD3400F
35kAIC @ 480V35 356 NOK
C
CHKD3400F
65kAIC @ 480V-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse rammene omslutter C-serien støpte boksbrytere som har både faste termiske og magnetiske utløsninger.

  • Faste termiske turer

    • Faste termiske turer er basert på varmen som genereres av strømmen som går gjennom kretsen.
    • Utløseren inneholder en bimetallisk stripe som er følsom for temperaturendringer.
    • Når strømmen øker, varmes den bimetalliske stripen opp og bøyer seg, noe som får bryteren til å utløses.

    Faste magnetiske turer

    • Faste magnetiske turer bruker styrken til magnetfeltet som skapes av strømmen som går gjennom kretsen.
    • Utløserenheten inneholder en elektromagnet som er følsom for endringer i magnetfeltstyrken.
    • Når strømmen øker, øker magnetfeltstyrken og når den når et visst nivå, trigger den bryteren til å utløses.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømverdien for Eaton C-seriens støpte strømbryterrammer?

Disse rammene kan brukes med Eaton C-serien støpte strømbrytere med en maksimal strømstyrke på 400

Hva er den maksimale avbruddsvurderingen MCCB disse rammene kan håndtere?

Eacton C Series K-rammer kan håndtere MCCB-er med avbruddsklassifiseringer på opptil 65kAIC ved 480V.

Hvordan vedlikeholde disse rammene?

  • Inspiser rammene regelmessig for skader.
  • Kalibrer MCCB-ene (vedlagt i rammen) for optimal beskyttelse.
  • Reparer/bytt ut eventuelle skadede eller utslitte deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?