VESTIL PDS-2-36 papirdispenserstativ, 2-lags, 36 tommer bredt | CE3EHW

VESTIL PDS-2-36 papirdispenserstativ, 2-lags, 36 tommer bredt

Vare: CE3EHW Modell: PDS-2-36
2 633 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser
Kapasitet146 lbs.
Kapasitet pr stang73 lbs.
FARGEGrå
Dybde18 1 / 4 "
Høyde27 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Papirrull Dia.9"
Maks. Rullebredde36 "
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall monteringshull4
Antall nivåer2
Antall hjulIngen hjul
Total høyde27 1 / 3 "
Total lengde18 1 / 4 "
Samlet bredde40 3 / 4 "
BærbarNei
Rullbredde36 "
Bredde40 3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeAntall nivåerTotal høydeSamlet breddeRullbreddePris
VESTIL PDS-2-24 papirdispenserstativ, 2-lags, 24 tommer bredt | CE3EHU PDS-2-24146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "2 317 NOK
RFQ
VESTIL PDS-2-30 papirdispenserstativ, 2-lags, 30 tommer bredt | CE3EHV PDS-2-30146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "2 475 NOK
RFQ
VESTIL PDS-2-48 papirdispenserstativ, 2-lags, 48 ​​tommer bredt | CE3EHX PDS-2-48146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "3 578 NOK
RFQ
VESTIL PDS-3-24 papirdispenserstativ, 3-lags, 24 tommer bredt | CE3EHY PDS-3-24219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "3 077 NOK
RFQ
VESTIL PDS-3-30 papirdispenserstativ, 3-lags, 30 tommer bredt | CE3EHZ PDS-3-30219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "3 620 NOK
RFQ
VESTIL PDS-3-36 papirdispenserstativ, 3-lags, 36 tommer bredt | CE3EJA PDS-3-36219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "3 721 NOK
RFQ
VESTIL PDS-3-48 papirdispenserstativ, 3-lags, 48 ​​tommer bredt | CE3EJB PDS-3-48219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "5 568 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PDS-2-36 papirdispenserstativ, 2-lags, 36 tommer bredt
2 633 NOK / enhet