JUSTRITE 35186 Gassylinderbarrikadestativ, 1 sylinderkapasitet, 22 tommer maks. Dia. | CD8DEM

JUSTRITE 35186 Gassylinderbarrikadestativ, 1 sylinders kapasitet, 22 tommer maks. Dia.

På lager
Vare: CD8DEM Modell: 35186

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbarrikadestativ
Sylinderkapasitet1
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 22 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde26 "
Utvendig høyde40 "
Utvendig bredde28 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.17 "
Monteringshullstørrelse0.531 "
Mount TypeGulv
MonteringstypeGulv
Antall sylindere1
Antall monteringshull4
StroppstilKjede
Stropper per sylinder2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Anbefalt for innendørs eller utendørs kryogen sylinderlagring, barrikaderestativ omgir sylindre med 2-tommers (51 mm) firkantede stålkonstruksjonsrør, kontinuerlig søm sveiset ved alle knutepunkter og forseglet med utvendig pulverlakkmaling for langvarig styrke, holdbarhet og pålitelighet. Topper slipt glatt og dekket med high-density polyetylen (HDPE) hetter for å forhindre korrosjon og skader. Har to nivåer av sveisede stålkjeder for hver sylinder og spenner for å koble kjedene til stativet, noe som sikrer en tettsittende passform. Forborede gulvmonteringshull med en diameter på 0.531 tommer (14 mm) inkludert på nedre rørstruktur. For seismiske installasjoner, legg til modell 35350 S4-klassifiserte ankerbolter (ikke inkludert). Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Sikre kryogene sylindre opp til 22-tommer (559 mm) i diameter
  • Oppfyller USGS høyfarlige seismiske sonekrav når den er riktig montert

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Min. Sylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35184 Gassylinderbarrikadestativ, 1 sylinderkapasitet, 33 tommer maks. Dia. | CD8DEL 35184(1) 33 "28 "13 898 NOK
JUSTRITE 35188 Gassylinderbarrikadestativ, 2 sylinders kapasitet, 22 tommer maks. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "13 083 NOK
JUSTRITE 35190 Gassylinderbarrikadestativ, 2 sylinders kapasitet, 33 tommer maks. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "20 045 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35186 Gassylinderbarrikadestativ, 1 sylinders kapasitet, 22 tommer maks. Dia.
10 450 NOK / enhet