ADVANCE TABCO PA-18-84 Pass-Thru-hylle, 84 X 18 tommers størrelse 18/430 Ss

Vare: CD7WXV Modell: PA-18-84
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO PA-18-108 Pass-Thru-hylle, 108 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXC PA-18-10814 054 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO PA-18-108-2 Pass-Thru-hylle, dobbeltlags, 108 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXD PA-18-108-230 927 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO PA-18-120 Pass-Thru-hylle, 120 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXE PA-18-12014 321 NOK
ADVANCE TABCO PA-18-120-2 Pass-Thru-hylle, dobbeltlag, 120 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXF PA-18-120-232 207 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO PA-18-132 Pass-Thru-hylle, 132 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXG PA-18-13215 626 NOK
ADVANCE TABCO PA-18-132-2 Pass-Thru-hylle, dobbeltlag, 132 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXH PA-18-132-234 475 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO PA-18-144 Pass-Thru-hylle, 144 X 18 tommer Størrelse 18/430 Ss | CD7WXJ PA-18-14417 800 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO PA-18-84 Pass-Thru-hylle, 84 X 18 tommers størrelse 18/430 Ss
13 023 NOK / enhet