VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow-stativ, 4 hyller | AB4DZX 1XED2

VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow-stativ, 4 hyller

På lager
Vare: AB4DZX Modell: FLOW-4-4Kryssreferanse: 1XED2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravity Flow Rack
Justerbare trinn2"
Vinkel3 grader
Kapasitet5000 lbs.
Kapasitet per hylle750 lbs.
FARGEBlå
Finishmalt
RammematerialeStål
Måler14 ga.
Høyde84 "
Lengde48 "
Lastekapasitet2250 lb.
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet1000 lbs.
Antall skillelinjer5
Antall nivåer4
Antall hyller4
Generell dybde48 "
Total høyde84 "
Samlet bredde96 "
Rullekapasitet50 lbs./ft.
Rullebaner4 per nivå
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall nivåerGenerell dybdePris
VESTIL FLOW-3-3 Gravity Flow-stativ, 3 hyller | AB4DZT 1XEC7 FLOW-3-3336 "20 498 NOK
VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow Rack, 5000 Lb., 4 hyller, 4 rullepar, stål | AB4DZU 1XEC8 FLOW-3-4436 "20 728 NOK
RFQ
VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow-stativ, 5 hyller | AB4DZV 1XEC9 FLOW-3-5536 "20 337 NOK
VESTIL FLOW-4-3 Gravity Flow-stativ, 3 hyller | AB4DZW 1XED1 FLOW-4-3348 "21 268 NOK
VESTIL FLOW-4-5 Gravity Flow-stativ, 5 hyller | AB4DZY 1XED3 FLOW-4-5548 "22 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow-stativ, 4 hyller
21 738 NOK / enhet