HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Startenhet for bulkstativ 96 x 48 x 87 9000 lb. | AH6AGW 35UT34

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Starterenhet for bulkstativ 96 x 48 x 87 9000 lb.

Vare: AH6AGW Modell: HBR964887-3S-S-PBKryssreferanse: 35UT34
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 813 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Justerbare trinn3"
Strålekapasitet3000 lb.
Kapasitet per hylle3000 lb.
FARGEMarineblå / Lysegrå
DekksmaterialeStål
Dybde48 "
FinishPulverlakkert
Høyde87 "
Lastekapasitet9000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.3576
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetAntall hyllerPris
HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Startenhet for bulkstativ 60 x 24 x 123 10,500 6 lb | AH35AGV 29URXNUMX HBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 lb.3500 lb.Metalltråd24 "123 "10,500 lb.315 666 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Starterenhet for bulkstativ 96 x 48 x 87 9000 lb.
26 813 NOK / enhet