CHAINFLEX Strømkabel, 99 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 99 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsstørrelse: 6AWG
StilModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF31-160-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F6 662 NOK
A
CF31-160-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.95 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F442NOK
A
CF31-160-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F25 839 NOK
B
CF34-160-04-1
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.77 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F398NOK
C
CF310-160-01-1
KobberKobberTPE0.39 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F90NOK
D
CF300-160-01-1
KobberKobberTPE0.37 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?