Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 99a 1000v

På lager
Vare: AC3JUU Modell: CF31-160-04Kryssreferanse: 2TZG9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker99
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.95 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8482
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.77 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F386NOK
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KobberKobberTPE0.37 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F78NOK
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KobberKobberTPE0.39 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F80NOK
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F7 675 NOK
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F29 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 99a 1000v
398NOK / enhet