CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UNP 24C137

CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 99a 1000v

På lager
Vare: AB7UNP Modell: CF34-160-04-1Kryssreferanse: 24C137

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker99
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.77 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KobberKobberTPE0.37 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F78NOK
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KobberKobberTPE0.39 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F80NOK
CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9 CF31-160-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.95 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F398NOK
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F7 675 NOK
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.95 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F29 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 99a 1000v
386NOK / enhet