HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Startenhet for bulkstativ 60 x 24 x 123 10,500 6 lb | AH35AGV 29URXNUMX

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Startenhet for bulkstativ 60 x 24 x 123 10,500 XNUMX lb

Vare: AH6AGV Modell: HBR6024123-3S-WW-PBKryssref.: 35UR29
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 943 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Justerbare trinn3"
Strålekapasitet3500 lb.
Kapasitet per hylle3500 lb.
FARGEMarineblå / Lysegrå
DekksmaterialeMetalltråd
Dybde24 "
FinishPulverlakkert
Høyde123 "
Lastekapasitet10,500 lb.
MaterialeStål
Antall hyller3
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.85
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)320.04
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetAntall hyllerPris
HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Startenhet for bulkstativ 96 x 48 x 87 9000 lb. | AH6AGW 35UT34 HBR964887-3S-S-PB96 "3000 lb.3000 lb.Stål48 "87 "9000 lb.424 132 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Startenhet for bulkstativ 60 x 24 x 123 10,500 XNUMX lb
13 943 NOK / enhet