HALLOWELL HBR9636123-3S-PB Bulk Rack Startenhet 96 x 36 x 123 9000 Lb | AG6FXZ 35UT03

HALLOWELL HBR9636123-3S-PB Startenhet for bulkstativ 96 x 36 x 123 9000 Lb

Vare: AG6FXZ Modell: HBR9636123-3S-PBKryssreferanse: 35UT03
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 691 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Justerbare trinn3"
Strålekapasitet3000 lb.
Kapasitet per hylle3000 lb.
FARGEMarineblå / Lysegrå
Dekksmaterialenone
Dybde36 "
FinishPulverlakkert
Høyde123 "
Lastekapasitet9000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller3
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.45
Skipets høyde (cm)312.42
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode9403200078

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Bulkholderstarter 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 lb.3800 lb.none24 "87 "11,400 lb.48 "7 893 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Massestativstarter Unt 60 x 24 x 123 10 500lb | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 lb.3500 lb.spon24 "123 "10,500 lb.60 "10 418 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Massestativstarter Unt 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 lb.3500 lb.spon36 "123 "10,500 lb.60 "13 001 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Massestativstarter Unt 60 x 48 x 123 10 500lb | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 lb.3500 lb.spon48 "123 "10,500 lb.60 "14 132 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Bulkholderstarter 60 x 24 x 87 10 500lb | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 lb.3500 lb.Metalltråd24 "87 "10,500 lb.60 "13 413 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Bulkstativstarter Unt 72 x 24 x 123 10 500lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 lb.3500 lb.Stål24 "123 "10,500 lb.72 "14 684 NOK
RFQ
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Bulkstativstarter Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 lb.3500 lb.Stål36 "123 "10,500 lb.72 "17 576 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HBR9636123-3S-PB Startenhet for bulkstativ 96 x 36 x 123 9000 Lb
12 691 NOK / enhet