VESTIL SSRT-47 vertikalt oppbevaringsstativ, 48-1/2 tommer bx61 tommers høyde | AD8PYE 4LNY9

VESTIL SSRT-47 vertikalt oppbevaringsstativ, 48-1/2 tommer bx61 tommers høyde

På lager
Vare: AD8PYE Modell: SSRT-47Kryssreferanse: 4LNY9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnsidig loddrett stangstativ
Bay Kapasitet1500 lbs.
Bay Depth24 "
Bay Bredde9.75 "
Kapasitet6000 lbs.
Kjede inkludertJa
Kjede med snapkroker i hver endelengde48 "
FARGEBlå
Dybde24 "
Avstand mellom bukter9 3 / 4 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Høyde61 "
Lengde24 "
Lastekapasitet1500 lb.
MaterialeStål
Antall bukter4
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde60.88 "
Samlet bredde48.5 "
Bredde48.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.14
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBay DepthGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL SSRT-47-HP lagringsstativ, 36 tommers lengde x 92 tommers høyde | AG7ZND SSRT-47-HP36 "36 "92 "9 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSRT-47 vertikalt oppbevaringsstativ, 48-1/2 tommer bx61 tommers høyde
7 211 NOK / enhet