VESTIL VHSR-8 arkstativ med variabel høyde, 36 tommer x 96 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8BRK

VESTIL VHSR-8 arkstativ med variabel høyde, 36 tommer x 96 tommer x 60 tommer størrelse

Vare: AG8BRK Modell: VHSR-8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 395 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal arkoppbevaringsstativ
Bay Kapasitet1500 lbs.
Bay Depth40.12 "
Bay Bredde96 "
FARGEBlå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom bukter6 7 / 8 "
RammematerialeStål
Høyde60 "
Lengde36 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bukter4
Generell dybde36 "
Total høyde60 "
Samlet bredde96 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.95
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBay BreddeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL VHSR-4 vertikalt arkstativ, 46-7/8 tommers bredde x 41-3/4 tommers høyde | AC9EFM 3FY90 VHSR-447.38 "41.75 "47.38 "13 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHSR-8 arkstativ med variabel høyde, 36 tommer x 96 tommer x 60 tommer størrelse
11 395 NOK / enhet