VESTIL EVR-106-EXT Expand vertikalt stangstativ, 106 tommers høydeforlengelse

Vare: AG7RRR Modell: EVR-106-EXT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 863 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnsidig loddrett stangstativ
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Avstand mellom bukter4 1 / 2 "
RammematerialeStål
Høyde106 "
Lengde23 "
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet1000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall bukter3
Antall skillelinjer3
Generell dybde23 "
Total høyde106.53 "
Samlet bredde51 "
Bredde51 "
Fungerer medEVR-106-S

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)269.24
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall bukterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL EVR-106-S Expand vertikalt stangstativ, 106 tommers høyde | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "12 212 NOK
RFQ
VESTIL EVR-59-EXT Expand vertikalt stangstativ, 59 tommers høydeforlengelse | AG7RRU EVR-59-EXT321.75 "59.53 "51 "7 272 NOK
VESTIL EVR-59-S Expand vertikalt stangstativ, 59 tommers høyde | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "8 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EVR-106-EXT Expand vertikalt stangstativ, 106 tommers høydeforlengelse
9 863 NOK / enhet