HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S blandet modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge | AG9RVV 22CT69

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S blandet modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge

På lager
Vare: AG9RVV Modell: FKMIXEDSTOR-LG-SKryssreferanse: 22CT69

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjoner78 "H x 48" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall sokkler(1) 2 dører, (1) 3 skuff
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde168 "
Hyllekapasitet1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)
HyllematerialeStål
Arbeidsoverflate dybde24 "
Arbeidsoverflatemateriale12 ga. Stål
Arbeidsflate bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 552.015
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)426.72
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall oppbevaringsskap: 1
    • Antall hylleenheter: 1
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M blandet modulær lagringsenhet 132 tommer hardtre | AG9RVR 22CT66 FKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)sponLaminerte løvtre115 195 NOK
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S blandet modulær lagringsenhet 132 tommer 12 gauge | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)Stål12 ga. Stål116 604 NOK
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M blandet modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)sponLaminerte løvtre154 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S blandet modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge
159 369 NOK / enhet