HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Åpen modulær lagringsenhet 132 tommer 12 gauge stål | AG9RVJ 22CT59

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Åpen modulær lagringsenhet 132 tommer 12 gauge stål

På lager
Vare: AG9RVJ Modell: FKOPENSTOR-SM-SKryssreferanse: 22CT59

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
dimensjoner78 "H x 36" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall sokkler(1) 3 skuff, (1) 6 skuff
Antall hyller5
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde132 "
Hyllekapasitet575 lb. (hylleenhet)
HyllematerialeStål
Arbeidsoverflate dybde24 "
Arbeidsoverflatemateriale12 ga. Stål
Arbeidsflate bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 290.385
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)335.28
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hylleenheter: 2
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModelldimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Åpen modulær lagringsenhet 132 tommers løvtre | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "-sponLaminerte løvtre82 833 NOK
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Åpen modulær lagringsenhet 168 tommers løvtre | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "700 lb. (hylleenhet)sponLaminerte løvtre117 195 NOK
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Åpen modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge stål | AG9RVL 22CT61 FKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "700 lb. (hylleenhet)Stål12 ga. Stål114 815 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Åpen modulær lagringsenhet 132 tommer 12 gauge stål
80 654 NOK / enhet