HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Secure Modular Storage Unit 168 tommers hardtre | AG9RVP 22CT64

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Sikker modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre

Vare: AG9RVP Modell: FKSECURESTOR-LG-MKryssreferanse: 22CT64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

206 398 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikker modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjon78 "H x 24" B x 24 "D
Dimensjoner78 "H x 48" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall sokkler(1) 2 dører, (1) 6 skuff
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde168 "
Hyllekapasitet1450 pund (kabinett)
Arbeidsoverflate dybde24 "
ArbeidsoverflatematerialeLaminerte løvtre
Arbeidsflate bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 749.7
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)426.72
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall oppbevaringsskap: 1
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSamlet breddeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Secure Modular Storage Unit 132 tommers hardtre | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "Laminerte løvtre215 434 NOK
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Secure Modular Storage Unit 132 Tommer 12 Gauge | AG9RVN 22CT63 FKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "12 ga. Stål184 077 NOK
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Sikker modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge | AG9RVQ 22CT65 FKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "12 ga. Stål210 550 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Sikker modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre
206 398 NOK / enhet